Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medical Econet Laien Defibrillator - ME PAD auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-E30.10-4600
Hersteller:
     medical ECONET
Herst.-Nr.:
     30.10-4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
AED Defibrillator
Defibrillator

Medical Econet

Defibrillator ME PAD auto

Vollautomatischer Defibrillator für Erwachsene und Kinder

Der ME PAD wurde speziell für die Anwendung durch Laien entwickelt. Klar verständliche Sprachanweisungen und Piktogramme leiten den Helfer durch die Reanimation.


• Vollautomatischer Defibrillator
• Vollautomatische Schockabgabe durch das Gerät
• Automatische Anpassung der Lautstärke der Sprachansagen an die Umgebung
• Notfallumschaltung auf Kinder unter 25 kg ohne Elektrodenwechsel möglich
• Automatische Leistungsumschaltung beim Anschluss von Kinderelektroden
• Automatischer Selbsttest und Anzeige der Bereitschaft im Display
• Interne Überwachung der Elektrodenpads auf Qualität
• Alle relevanten Daten der letzten 5 Reanimationen werden gespeichert
• Durch einfache Software-Updates immer auf dem neuesten Stand
• Robustes Design / IP55 und MIL-STD 810G der US-Army
• 5 Jahre Vollgarantie
• Software nach ERC 2015
• 16 verschiedene Sprachen wählbar


Technische Details:

Abmessungen: 260 x 256 x 69,5 mm (B x L x H)
Gewicht: 2,4 kg inklusive Batterien und Elektroden
Batterie: Lithium-Batterie für Standby-Betrieb bis
zu 5 Jahren oder 200 Schocks


Im Lieferumfang enthalten sind:

- Batterie
- Elektroden-PADs für Erwachsene
- Transporttasche



Einweisung durch den Hersteller oder einen Fachhandelspartner
Einweisungskosten auf Anfrage 











Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Einweisung, defibrillationselektroden, Medical Econet Laien Defibrillator - ME PAD auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,79*
€ 1.321,59*
Lager 5717
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.207,20*
€ 1.321,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.395,25*
€ 1.523,83*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,59*
€ 1.572,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,51*
€ 1.553,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,31*
€ 1.502,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,11*
€ 1.470,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,20*
€ 1.436,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
medical ECONET
31.10-4306C
ab € 60,10*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4301B
ab € 221,09*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4303
ab € 73,68*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4335
ab € 158,94*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4336
ab € 111,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.