Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biatain Ag® selbst-haftender Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Biatain Ag® selbst-haftender Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     5717-COL9631
Hersteller:
     Coloplast
Herst.-Nr.:
     9631
EAN/GTIN:
     05708932369091
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband

Biatain Ag® selbst-haftender Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 5 Stück

Nur für medizinische Fachkräfte

Biatain® Ag selbst-haftend ist ein weicher, anpassungsfähiger Schaumverband mit Silber, der nachweislich zur schnelleren Heilung von infizierten Wunden beiträgt (1,2).

Produktbeschreibung

Einzigartige 3D-Schaumstruktur für exzellente Absorption
Bei Kontakt mit Exsudat wölbt sich die einzigartige 3D-Schaumstruktur von Biatain® Ag selbst-haftend zum Wundgrund und sorgt so für eine exzellente Absorption – auch unter Kompression (5).

Konzipiert um Infektionen zu verhindern
Das anhaltende Silberfreisetzungsprofil gewährleistet eine homogene Verteilung von Silberionen und bietet eine kontinuierliche antibakterielle Wirkung während der gesamten Tragezeit (bis zu 7 Tage) (6).

Patentierter Silberkomplex mit breitem antibakteriellem Wirkspektrum
In unabhängigen Studien wurde nachgewiesen, dass Biatain® Ag gegen die üblicherweise in infizierten, nicht heilenden Wunden vorkommenden Bakterien wirksam ist (3,4). Klinische Studien haben gezeigt, dass infizierte Wunden mit Biatain Ag schneller heilen als mit anderen Wundverbänden, einschließlich anderer antibakterieller Verbände (1,2,7).

Anhaltende antibakterielle Wirkung während der gesamten Tragezeit
Durch das anhaltende Silber-Freisetzungsprofil ist eine anhaltende antibakterielle Wirkung während der gesamten Tragezeit (bis zu 7 Tage) gegeben (6).

Wirkungsweise
Bei Anwesenheit von Wundexsudat wird bis zu 7 Tage lang kontinuierlich Silber in den Wundgrund abgegeben (6).

Zusammensetzung
Biatain® Ag selbst-haftend ist ein weicher, flexibler, absorbierender Polyurethan-Schaumverband mit einem patentierten Silberkomplex, der homogen im ganzen Schaumverband verteilt ist.

Verwendung
Biatain® Ag selbst-haftend kann bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder Wunden mit Infektionsrisiko eingesetzt werden, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Biatain®Ag selbst-haftend kann auch unter Kompressionstherapie eingesetzt werden.











Weitere Suchbegriffe: Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fertigverband, Biatain Ag® selbst-haftender Schaumverband, 7, 5 x 7, 5 cm, 5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,78*
€ 87,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,16*
€ 85,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,33*
€ 81,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,41*
€ 80,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.