| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-COL4142 Herst.-Nr.: 4142 EAN/GTIN: 05708932688123 |
| |
|
| | |
| Biatain-Ibu® sanft-haftender Schaumverband 10 x 20 cm, 5 Stück Nur für medizinische Fachkräfte Biatain® Ibu sanft-haftend ist ein weicher und flexiblerSchaumverbandmitIbuprofen und einer sanften Haftschicht, die weniger als 50% der Schaumoberfläche bedeckt (1). Dadurch bleiben bei der Applikation und Entfernung des Verbands beide Hände frei. Produktbeschreibung Biatain® Ibu sanft-haftend unterstützt die Fachkraft beim Anlegen des Verbands wie eine Dritte Hand. Biatain® Ibu sanft-haftend kombiniert die Eigenschaften des Biatain Schaumverbands mit der lokalen Freisetzung von Ibuprofen.
Einzigartige 3D-Schaumstruktur mit exzellenter Absorption Wenn die einzigartige 3D-Schaumstruktur von Biatain® mit Wundexsudat in Kontakt kommt, wölbt er sich und passt sich an das Wundbett an – auch unter Kompression (3,6).
Weicher und flexibler Verband Biatain® Ibu sanft-haftend ist ein weicher und flexibler Verband mit hohem Tragekomfort (1,2).
Kombiniert die Eigenschaften des Biatain Schaumverbands mit der lokalen Freisetzung von Ibuprofen Bei Anwesenheit von Wundexsudat wird über die gesamte Tragezeit des Verbands (bis zu 7 Tage) kontinuierlich eine geringe Ibuprofendosis in das Wundbett abgegeben (1,7).
Wundheilung muss nicht schmerzhaft sein Vergleichsstudien zeigten eine Verringerung der Wundschmerzen bei Patienten, die mit Biatain® Ibu versorgt wurden, im Vergleich zu Verbänden ohne Ibuprofen (4,5).
Wirkungsweise Ibuprofen wird freigesetzt, wenn der Schaumstoff in Kontakt mit Wundexsudat kommt (1,7).
Zusammensetzung Biatain® Ibu sanft-haftend ist ein absorptionsfähiger Schaumverband, in dem im gesamten Verband homogen 0,5 mg/cm2 Ibuprofen verteilt sind (2). Verwendung Biatain® Ibu sanft-haftend ist für ein breites Spektrum von leicht bis stark exsudierenden Wunden indiziert. Dazu zählen u. a. akute Wunden wie z. B. Verbrennungen zweiten Grades, postoperative Wunden und Hautabschürfungen sowie chronische Wunden wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus und nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom. Biatain® Ibu sanft-haftend kann auch unter Kompressionstherapie eingesetzt werden. Biatain® Ibu sanft-haftend sollte nicht bei Spalthautentnahmestellen angewendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |