| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-COL33533 Herst.-Nr.: 33533 EAN/GTIN: 05708932013000 |
| |
|
| | |
| Comfeel® Plus Transparent, Hydrokolloidverbände, 10 x 10 cm, 10 Stück Nur für medizinische Fachkräfte – Sicherer Schutz. Optimale Wundheilung. Hydrokolloidverbände für die feuchte Wundheilung. Comfeel® Plus Transparent bietet alle Vorteile einer feuchten Wundheilung und schützt die Wunde und gefährdete Haut. Produktbeschreibung Anwendung Comfeel Plus Transparent Hydrokolloidverbände sind für ein breites Spektrum von nicht bis schwach exsudierenden chronischen Wunden indiziert. Die Verbände sind für chronische Wunden wie z. B. Ulcus cruris und Dekubitus sowie akute Wunden wie z. B. oberflächliche Verbrennungen, oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen indiziert. Der Verband kann je nach den spezifischen Wundeigenschaften bis zu 7 Tage lang getragen werden. Comfeel Plus Transparent ist als Primär- und Sekundärverband einsetzbar. Sicherer Schutz Comfeel Plus Transparent Hydrokolloidverbände bieten ein feuchtes Wundmilieu für die Heilung und unterstützen den Wundschutz in den letzten Stadien der Wundheilung. Der Topfilm ist wasser- und bakterienabweisend zum Schutz der Wunde vor externen Faktoren und glatt zur Reduzierung der Reibung. Der semipermeable Topfilm ermöglicht die Verdunstung von Feuchtigkeit und hält ein feuchtes Wundmilieu für die Heilung aufrecht. Wundinspektion Comfeel Plus Transparent Hydrokolloidverbände sind mit einem Gitternetz zur Wundinspektion und Anzeige von Veränderungen ausgestattet. Das transparente Material von Comfeel Plus Transparent Wundverband wirkt sich positiv auf den Heilungsvorgang aus, weil das Pflegepersonal die Wunde beurteilen kann, ohne den Verband wechseln oder anheben zu müssen. Dadurch ist eine enge Überwachung des Heilungsvorgangs ohne Störungen möglich. Anwenderfreundliches Design Comfeel Plus Transparent Hydrokolloidverbände verfügen über ein 3-teiliges berührungsfreies Applikationssystem, das eine aseptische und kontrollierte Applikation erlaubt. Die türkisfarbenen Berührungspunkte vereinfachen den Applikationsprozess. Auf der Verpackung ist ein Produktfoto in Originalgröße, um die Produktauswahl zu erleichtern. Zudem ist der Pouch zur optimalen Verwendung mit illustrierten Applikationshinweisen versehen. Wirkungsweise Wenn der Verband mit dem Wundexsudat in Kontakt kommt, bildet er ein viskoses Gel, das Exsudat absorbiert, aber nicht mit den Wundbett (1) verklebt. Überschüssige Feuchtigkeit verdunstet durch den semipermeablen Topfilm. Zusammensetzung des Produktes Comfeel Plus Transparent besteht aus Feuchtigkeit absorbierenden Partikeln von Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), die in eine synthetische, elastische und klebende Masse eingebettet sind. Der Topfilm besteht aus einer semipermeablen Polyurethanfolie. Comfeel Plus Transparent enthält kein Pektin, keine bekannten Allergene wie Latex oder Kolophonium und keine tierischen Erzeugnisse wie Gelatine. Wesentliche Vorteile ? Hydrokolloidverband für eine feuchte Wundheilung und zum Schutz gefährdeter Haut ? Schützt die Haut vor Wasser und Bakterien ? Glatte Oberfläche und abgeflachte Kanten reduzieren die Reibung ? Semipermeabler Topfilm, durch den die Feuchtigkeit verdampfen kann ? Gitternetz zur Wundinspektion und als Wechselindikator ? 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation ? Markierung der Öffnung in Türkis ? Produktfoto in Originalgröße auf der Verpackung, um die Produktauswahl zu erleichtern ? Applikationshinweise auf dem Pouch |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, hydrokolloid wundauflage, Comfeel® Plus Transparent, Hydrokolloidverbände, 10 x 10 cm, 10 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 61,85* | € 78,70* | | | | Lager 5717 | | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 61,97* | € 78,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 94,89* | € 119,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|