| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-COL334443 Herst.-Nr.: 334443 EAN/GTIN: 05708932532273 |
| |
|
| | |
| Biatain® Silicone Lite 7,5 x 7,5 cm, Schaumverband, 10 Stück Nur für medizinische Fachkräfte Biatain® Silicone Lite ist ein dünner, sehr flexibler Schaumverband mit sanfter Silikonhaftung. Er kann bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden eingesetzt werden und bietet sich an, wenn ein dünner und flexiblerSchaumverband benötigt wird. Biatain® Silicone Lite zeichnet sich durch eine exzellente Absorption und eine sehr hohe Flexibilität aus. Produktbeschreibung Exzellente Absorption aufgrund des einzigartigen 3D-Schaumstoffs Bei Kontakt mit Wundexsudat wölbt sich die 3D-Schaumstruktur von Biatain® Silicone Lite und passt sich dem Wundbett an und schafft so die Voraussetzung für eine exzellente Absorption – auch unter Kompression (2). Das Wundexsudat wird von der einzigartigen 3D-Polymerschaumstruktur vertikal von der Wunde weggeleitet und sicher gespeichert, wobei ein feuchtes Wundmilieu geschaffen wird, sodass optimale Bedingungen für die feuchte Wundheilung gegeben sind. Die Aufnahmefähigkeit von Biatain® Silicone Lite gewährleistet ein optimales Exsudatmanagement, sodass das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert wird. Sanfter und sicherer Halt Die Haftauflage aus Silikon bietet einen sicheren Halt und sorgt für einen schmerzarmen Verbandwechsel (1,3). Intuitive Anwendung Biatain® Silicone Lite verfügt über eine 3-teilige Non-Touch Applikation (Non-Touch Technologie) für eine einfache und aseptische Applikation. Mehr Mobilität Das weiche und besonders flexible Design von Biatain® Silicone Lite gewährleistet eine gute Passform an Wunde und Körper. Das dünne Schaumkissen auf Hautniveau sorgt für hohen Tragekomfort und eignet sich für Patienten, die mehr Mobilität benötigen. Zusammensetzung des Produkts Biatain® Silicone Lite ist ein dünner, besonders flexibler und aufnahmefähiger Polyurethan-Schaumverband mit einem semipermeablen, wasser- und bakteriendichten Topfilm und einer weichen Silikonhaftung. Anwendung Biatain® Silicone Lite kann bei einem breiten Spektrum an schwach bis mittelstark exsudierender chronischer und akuter Wunden eingesetzt werden, z. B. bei Ulcus cruris, Dekubitus, nicht infektiösem diabetischem Fußsyndrom, Hautentnahmestellen, postoperativen Wunden und traumatischen Wunden (z. B. Hautabschürfungen, Risse oder Schnitte in der Haut). Er kann in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden und kann bis zu 7 Tage lang angelegt bleiben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, fertigverband, Biatain® Silicone Lite Schaumverband, 7, 5 x 7, 5cm, 10 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 57,65* | € 71,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,52* | € 71,82* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 91,49* | € 112,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|