Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe PKD E12020 Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe PKD E12020 Ø 250 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe PKD E12020 Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     5700-652
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 250mm
Schleifscheiben für BG-250 E / BG-250 P
- PKD-Schleifscheibe Ø 250 mm 12x1/4
- Zum Entfernen von Beschichtungen, Klebresten und Gussasphalt
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,76*
€ 442,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.