Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke in M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke in M
Pilotenjacke in M
Artikel-Nr.:
     5700-5391
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

- innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
- wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
- Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
- bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- 2-Wege-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

Farbe:                marine
Obermaterial:     60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter:               100% Polyester
Faserpelz:         70% Polyacryl / 30% Polyester


 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.