Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707107 Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707107 Ø 180 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707107 Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     5700-3675
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     3675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Schleifscheibe Ø 180 mm

- Diamantschleifscheibe Ø 180 mm
- doppelreihig
- blau (harte Bindung)

- Konzipiert für weiche Beläge/Materialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.