Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke in L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke in L
Pilotenjacke in L
Artikel-Nr.:
     5700-3526
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     3526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

- innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
- wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
- Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
- bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- 2-Wege-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

Farbe:                marine
Obermaterial:     60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter:               100% Polyester
Faserpelz:         70% Polyacryl / 30% Polyester


 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.