Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 42
L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 42
Artikel-Nr.:
     5700-24951-42LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     24951-42
EAN/GTIN:
     4005781495126
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
38 cm hoch, Textilfutter, öl-, benzin- und säurebeständige, graue Sohle, für die Lebensmittelindustrie geeignet;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20347:2012
Farbe:
weiß
Material Sohle:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
ab 4 Paar
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paar
ab 40 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.