Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe E01419 Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe E01419 Ø 250 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe E01419 Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     5700-0868
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     0868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 250mm
Schleifscheibe für BG-250 E / BG-250 P

- Schleifscheibe Ø 250 mm
- blau (harte Bindung)
- Konzipiert für weiche Untergründe / Materialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.