Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELFIN MTL 802 WXP KIT Ø40 Industrie-/Wassersauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELFIN MTL 802 WXP KIT Ø40 Industrie-/Wassersauger
DELFIN MTL 802 WXP KIT Ø40 Industrie-/Wassersauger
Artikel-Nr.:
     5700-06339
Hersteller:
     MTL 802 WXP-001
Herst.-Nr.:
     06339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger

Anwendungen: nass und trocken
Filter: Standart 2-faches Filter-Kit für nass (PPL) und trocken (PL)
Besonderheit: Gleichzeitige Absaugung und Entleerung für die Ausführung der Pumpe

Spannung: 230V, 50Hz
Leistung: 2,3 kW
Max. Unterdruck: 2.500 mm. H²O
Max. Luftmenge: 360 m³/h
Filter Fläche: 8.000 cm²
Filtertyp:Beutelpump
Behälterkapazität: 80 l
Sauganschluss: 50 mm
Geräuschpegel: 76 dB (A)
Abmessung: 53x59 cm Höhe: 105 cm
Gewicht: 50 kg

inkl. Zubehörset TA.0220.0000
bestehend aus:
2x Bodendüse
1x Fugendüse
1x Runddüse
1x Handrohr 2-teilig
1x Saugschlauch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.933,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,61*
€ 2.672,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,39*
€ 2.611,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,15*
€ 2.439,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,71*
€ 2.359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,07*
€ 2.300,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.