Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe Euro Multi E01402 Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe Euro Multi E01402 Ø 250 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe Euro Multi E01402 Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     5700-00496
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     00496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 250mm
- Schleifscheibe Ø 250 mm
- Schleifscheibe für BG-250 E / BG-250 P
- Farbe: grün (mittlere Bindung)

Anwendungsbereich
- universal einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.