Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Fleischsack
>
Artikel
Fleischsack 500x800mm 31my HDPE transparent lose 500Stk
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5698-5009086
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
79000161
EAN/GTIN:
4012872014463
Suchbegriffe:
Fleischbeutel
Fleischsack
fleischbeutel
Fleischsack aus HDPE Typ 40, sehr stabil, lose, lebensmittelgeeignet, einsetzbar zum Transport, Lagerung und Verkauf von Fleisch, Breite 500 mm, Farbe transparent, Folienstärke 31 my, Länge 800 mm, Material High Density Polyethylen (HDPE), 1 Karton á 500 Stk.
... >
Gastro Einweg- und Service-Verpackung
>
Einweg-Tragetaschen und Beutel
>
Fleischsack / Fleischbeutel HDPE
Weitere Suchbegriffe:
Fleischbeutel HDPE
,
Fleischsack HDPE
,
Poly-Flachbeutel
,
Polybeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,69*
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,09116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,69*
€ 74,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 56,83*
€ 67,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Kartonage
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.