Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey Actival F4r Öl- & Fettentferner (2 x 5 Liter) Fussbodenreiniger für die Entfernung pflanzlicher Öle & Fette 2 x 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Diversey Actival F4r Öl- & Fettentferner (2 x 5 Liter) Fussbodenreiniger für die Entfernung pflanzlicher Öle & Fette 2 x 5 Liter
Diversey Actival F4r Öl- & Fettentferner (2 x 5 Liter) Fussbodenreiniger für die Entfernung pflanzlicher Öle & Fette 2 x 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2226365
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101107371
EAN/GTIN:
     7615400834549
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Diversey Actival F4r Öl- & Fettentferner (2 x 5 Liter) Fussbodenreiniger für die Entfernung pflanzlicher Öle & Fette 2 x 5 Liter- hochalkalisch - schnellwirkend - niedrigschäumend - vielseitig anwendbar - gutes Emulgiervermögen - frei von Duft- & Farbstoffen --- Hochalkalischer, niedrigschäumender Fussbodenreiniger für die Entfernung pflanzlicher Öle und Fette. Ideal für Restaurants, Küchen und lebensmittelverarbeitende Betriebe. Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe, da keine Duft- und Farbstoffe. Ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen: Niedrigschäumend für eine schnelle Aufnahme der Schmutzflotte und optimale Ausnutzung des Schmutzwassertanks.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Reinigungsblock, Reinigungsmittel, Schmutzlöser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
5
€ 4,19*
ab € 16,796*
€ 24,534*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 21,85*
€ 31,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,66*
€ 54,67*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kanister
€ 24,534*
€ 29,19546
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 23,70*
€ 28,203
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 23,306*
€ 27,73414
pro Kanister
ab 30 Kanister
€ 23,062*
€ 27,44378
pro Kanister
ab 40 Kanister
€ 22,828*
€ 27,16532
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 22,586*
€ 26,87734
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 16,796*
€ 19,98724
pro Kanister
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kanister
Mindestbestellmenge: 5 Kanister ( entspricht € 122,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.