Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma® Floor Power D3.6 Fußbodenreiniger 10 Liter Chlorhaltiger Küchen-Fußbodenreiniger für starke Verschmutzungen 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Suma® Floor Power D3.6 Fußbodenreiniger 10 Liter Chlorhaltiger Küchen-Fußbodenreiniger für starke Verschmutzungen 10 Liter
Suma® Floor Power D3.6 Fußbodenreiniger 10 Liter Chlorhaltiger Küchen-Fußbodenreiniger für starke Verschmutzungen 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2212336
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101105461
EAN/GTIN:
     7615400821419
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Suma® Floor Power D3.6 Fußbodenreiniger 10 Liter Chlorhaltiger Küchen-Fußbodenreiniger für starke Verschmutzungen 10 Liter- schnelle Fleckenentfernung - für die tägliche Reinigung geeignet - verhindert den Aufbau von Proteinfilmen - mit einem hohen Anteil an Chlorbleichlauge - hochwirksam gegen alle Arten von in der Lebensmittelindustrie anfallenden Verschmutzungen --- Suma Floor Power ist ein alkalischer Schaumreiniger mit einem hohen Anteil an Chlorbleichlauge und einer hochwirksamen Kombination aus Komplexbildnern und Tensiden. Suma Floor Power ist hochwirksam gegen eine Vielzahl von in der Lebensmittelindustrie anfallenden Verschmutzungen, wie tierische und pflanzliche Fette, Blut und Proteine. Aufgrund des Chlorgehaltes werden organische Ablagerungen und pflanzliche Farbstoffe schnell entfernt sowie der Aufbau von Proteinfilmen verhindert. Suma Floor Power ist für die tägliche Reinigung geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 10 l, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, Gerätedesinfektion, Pflegemittel für Lebensmittelindustrie, Reinigung und Desinfektion Lebensmittelindustrie, Reinigungsmittel für Lebensmittelindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 8,395* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 121,09*
€ 144,10
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 119,25*
€ 141,91
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 118,05*
€ 140,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 114,29*
€ 136,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 110,48*
€ 131,47
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 83,95*
€ 99,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.