Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spuckbeutel LDPE weiß (10) Universal m.Verschlußring50Stk bei Übelkeit, Erbrechen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spuckbeutel LDPE weiß (10) Universal m.Verschlußring50Stk bei Übelkeit, Erbrechen
Spuckbeutel LDPE weiß (10) Universal m.Verschlußring50Stk bei Übelkeit, Erbrechen
Artikel-Nr.:
     5698-2202286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2148646/Spuck
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brechbeutel
Einmal-Brechbeutel
Einmalbrechbeutel
Übelkeitstüte
Universal, Auffangbeutel bei Übelkeit, Erbrechen und Reisekrankheit, mit Kunststoff-Verschlussring und kerben zum Verschließen des Beutels, reissfest, Alternative zur Nierenschale, Durchmesser 165 mm, Farbe weiß, Länge 415 mm, Material LDPE, 1 Packung à 50 Stk, (Krt à 10 Pac).
Weitere Suchbegriffe: Laborbedarf, Patientenpflegebedarf, Pflegehilfen, Praxisbedarf, Spuckbeutel, Stationsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,74*
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hartmann
9995861
€ 0,3494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.