Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fit Spülmittel Original 10 Liter Handspülmittel mit starker Fettlösekraft 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Fit Spülmittel Original 10 Liter Handspülmittel mit starker Fettlösekraft 10 Liter
Fit Spülmittel Original 10 Liter Handspülmittel mit starker Fettlösekraft 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2198864
Hersteller:
     fit
Herst.-Nr.:
     001-004-006-00
EAN/GTIN:
     4013162029235
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Fit Spülmittel Original 10 Liter Handspülmittel mit starker Fettlösekraft 10 Liter- hautschonend - stark fettlösend - höchste Spülkraft - extrem sparsam im Verbrauch - sorgt für optimale Spülergebnisse ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fit geschirrspülmittel 10 l, geschirrreiniger, geschirrreiniger fit, Handgeschirrspülmittel, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 1,944* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 29,27*
€ 34,83
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.