| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2192285 Herst.-Nr.: 0415545 EAN/GTIN: 4031278955453 |
| | | |
|
| | |
| Tana RENOVA turbo Geschirr-Grundreiniger 10 kg Geschirr-Grundreiniger für gewerbliche Geschirrspüler 10 kg- leistungsstark - einfache Anwendung - wirkt schnell & vollständig - Geschirr erhält ursprünglichen Glanz zurück - entfernt hartnäckigen Lebensmittelrückstände --- Für Geschirrspülmaschinen aller Art, sowohl in Band- als auch Eintankmaschinen, einsetzbar. Für jedes alkalibeständige Geschirr und Besteck geeignet. Pulverprodukt zur Entfernung sämtlicher hartnäckigen Lebensmittelrückstände wie Stärke, Eiweiß und Anfärbungen auf dem Geschirr und in der Maschine. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger 10l, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Maschinengeschirrspülmittel, Pulverreiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 84,78* | € 117,03* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 98,12* | € 142,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 9,812* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|