Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale oval glasklar 150x124x55 mm (50 Stück) Ideal für Salate in Fleischereien geeignet 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Salatschale oval glasklar 150x124x55 mm (50 Stück) Ideal für Salate in Fleischereien geeignet 50 Stück
Salatschale oval glasklar 150x124x55 mm (50 Stück) Ideal für Salate in Fleischereien geeignet 50 Stück
Artikel-Nr.:
     5698-2172753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7003883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Salatschale oval glasklar 150x124x55 mm (50 Stück) Ideal für Salate in Fleischereien geeignet 50 Stück- Fassungsvermögen: 500 ml - stabil & temperaturbeständig - mit anhängendem Flachdeckel - 100% lebensmittelecht & sehr hygienisch - Klappschale aus rPET ( recyceltes Polyethylenterephthalat ) ---
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 500 ml, salat schale, Einweg-Deckel Kunststoff, Einweg-Salatboxen, Einweg-Salatschalen Kunststoff, Einweg-Salatschalen Kunststoff mit Deckel, Einweg-Salatschalen Kunststoff ohne Deckel, Einweg-Salatschalendeckel, Einweg-Salatschüsseln, Einweg-Schalen, Kunststoffschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.