Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becker Putztextilien Putzlappen 5 kg Hellbunt Bestehend aus gebrauchten Alttextilien 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becker Putztextilien Putzlappen 5 kg Hellbunt Bestehend aus gebrauchten Alttextilien 5 kg
Becker Putztextilien Putzlappen 5 kg Hellbunt Bestehend aus gebrauchten Alttextilien 5 kg
Artikel-Nr.:
     5698-2155454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1051050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen baumwolle 5kg
Becker Putztextilien Putzlappen 5 kg Hellbunt Bestehend aus gebrauchten Alttextilien 5 kg- Putzlappen gefertigt nach DIN 61650 - sehr weich & besonders hohe Saugfähigkeit - sauber aufgetrennt ohne Knöpfe, Ösen & Reißverschlüsse - zur Reinigung und Pflege von ölenden & fettenden Maschinen, Anlagen, Werkzeugen & Teilen --- Die Putzlappen Hellbunt bestehen aus gebrauchten Alttextilien. Bei Baumwolle liegt der Anteil bei mindestens 70% und bei Polyester oder anderen Kunstfasen bei maximal 30%.
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen bunt, Putztextilien, Putztücher, Baumwolltücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.