Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 10 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 10 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 10 Liter
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 10 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2148904
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1004703825000
EAN/GTIN:
     4046974008075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 10 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 10 Liter- mit Mandelduft - sauer & gebrauchsfertig - auch zur Sanitärgrundreinigung einsetzbar --- Leracid® USL 211 ist ein saurer Urin- und Kalksteinlöser zur intensiven Reinigung säurebeständiger Pissoirbecken und -rinnen, WC-Becken und Fliesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, Leracid, USL, 211, Urin- und Kalksteinlöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 1,792* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,07*
€ 32,21
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.