Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 1 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 1 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 1 Liter
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 1 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2148903
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1004703834200
EAN/GTIN:
     4046974008082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Leracid® USL 211 Urin- & Kalksteinlöser 1 Liter Zur intensiven Reinigung säurebeständiger WC-Becken & Fliesen 1 Liter- mit Mandelduft - sauer & gebrauchsfertig - auch zur Sanitärgrundreinigung einsetzbar --- Leracid® USL 211 ist ein saurer Urin- und Kalksteinlöser zur intensiven Reinigung säurebeständiger Pissoirbecken und -rinnen, WC-Becken und Fliesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Leracid, USL, 211, Urin- und Kalksteinlöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 1,98* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.