Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri compact PREMIUM supra 74 x 36 cm Vorlagen, 74x36cm,28Stk 74 x 36 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri compact PREMIUM supra 74 x 36 cm Vorlagen, 74x36cm,28Stk 74 x 36 cm
Kolibri compact PREMIUM supra 74 x 36 cm Vorlagen, 74x36cm,28Stk 74 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2135611
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0500017
EAN/GTIN:
     4024009012075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Kolibri compact PREMIUM supra 74 x 36 cm Vorlagen, 74x36cm,28Stk 74 x 36 cmDie Kolibri compact premium supra Vorlagen sind perfekt bei schwerer bis schwerster Inkontinenz sowie zur Nachtversorgung geeignet. Durch optimierte, Auslaufsperren wurde der Auslaufschutz verbessert, ebenso wie der hohe Tragekomfort, der durch die optimierte anatomische Passform gelingt. Das Optimal Odourstop System sorgt mit dem Superabsorber für schnelle Geruchsbindung, Gerüche werden schnell eingeschlossen. So ist auch ein trockenes Hautgefühl möglich. Produktdetails: - für schwere bis schwerste Inkontinenz - Abmessung 74 x 37 cm - Saugleistung (ISO) 2800 ml - Optimal Lock System: für optimale Saugkraft und zuverlässigen Auslaufschutz dank 3lagigem Saugkörper und integrierten, abstehenden - Optimal Dry System: für ein trockenes Hautgefühl dank Verteilerauflage - Optimal Odourstop System: für schnelle Geruchsbindung dank des speziellen Superabsorbers - diskrete Optik durch weiß bedruckte Außenfolie - Optimal Soft-Air System: für angenehmes Tragegefühl dank weicher, atmungsaktiver, textilähnlicher Materialien - Optimal 2-Check System: für Bestimmung des optimalen Wechselzeitpunkts dank doppeltem Nässeindikator Lieferumfang: 1 Paket à 28 Stück
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Kolibri compact premium supra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,39465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,49*
€ 20,81
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,90*
€ 17,73
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 14,74*
€ 17,54
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 14,59*
€ 17,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.