| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2133926 Herst.-Nr.: 36116 EAN/GTIN: 4024009027949 |
| | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Müllbeutel 18 Liter PRO 73 Für den Einsatz in der Gebäudereinigung, im Gesundheitswesen uvm. 18 Liter- perforiert - Maße - 52 cm (L) x 46 cm (B) - sehr gute Durchstoß- & Reißfestigkeit - Material - aus spezieller Hochdruck-Folie (LDPE) - mit praktischer Trennhilfe an der Perforationslinie --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Müllbeutel PRO 73 ist besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudereinigung, im Gesundheitswesen, in der Hotellerie & Gastronomie sowie in Industrie & Verwaltung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel clean und clever 18l, abfallbeutel, abfallbeutel 18l, PRO73, 18l, weiß |
| | |
| |