Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER SMART Allzweckreiniger SMA 1 Zur Unterhalts- & Intensivreinigung aller abwaschbarer Flächen 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER SMART Allzweckreiniger SMA 1 Zur Unterhalts- & Intensivreinigung aller abwaschbarer Flächen 1 Liter
CLEAN and CLEVER SMART Allzweckreiniger SMA 1 Zur Unterhalts- & Intensivreinigung aller abwaschbarer Flächen 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2133760
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     750001011
EAN/GTIN:
     4024009030574
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
CLEAN and CLEVER SMART Allzweckreiniger SMA 1 Zur Unterhalts- & Intensivreinigung aller abwaschbarer Flächen 1 Liter- salmiakverstärkt - material- & hautverträglich - trocknet schnell & streifenfrei - beseitigt grobe & fettige Verschmutzungen - Universalreiniger mit hervorragender Reinigungswirkung --- CLEAN and CLEVER SMART Allzweckreiniger SMA 1 ist besonders zur täglichen Unterhalts- & Intensivreinigung aller abwaschbaren Oberflächen & wasserbständigen Böden (z.B. in Küchen oder Sanitärräumen).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger igefa, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, SMA1, CLEAN and CLEVER, Smartline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 1,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,57*
€ 3,06
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.