Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri compact SOFT special 69 x 35 cm Vorlage 69 x 35 cm lila 69 x 35 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri compact SOFT special 69 x 35 cm Vorlage 69 x 35 cm lila 69 x 35 cm
Kolibri compact SOFT special 69 x 35 cm Vorlage 69 x 35 cm lila 69 x 35 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2132337
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0500056
EAN/GTIN:
     4024009010132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Kolibri compact SOFT special 69 x 35 cm Vorlage 69 x 35 cm lila 69 x 35 cmKolibri compact special ist eine anatomische Vorlage für die besonders wirtschaftliche Versorgung bei schwere Inkontinenz. Die Kolibri compact special Produktvorteile im Überblick: - Optimal Lock System: für optimale Saugkraft und zuverlässigen Auslaufschutz dank 3lagigem Saugkörper und integrierten, abstehenden Auslaufsperren - Optimal Dry System: für ein trockenes Hautgefühl dank Verteilerauflage, die Flüssigkeit schnell ins Innere des Saugkerns leitet - Optimal Odourstop System: für schnelle Geruchsbindung dank des speziellen Superabsorbers der Gerüche schnell und zuverlässig einschließt - Optimal Soft-Air System: für angenehmes Tragegefühl dank weicher, atmungsaktiver, textilähnlicher Materialien - Optimal 2-Check System: für Bestimmung des optimalen Wechselzeitpunkts dank doppeltem Nässeindikator Die Produkteigenschaften: - Breite 35 cm - Länge 69 cm - Farbe Lila - Saugleistung (ISO) 2200 ml
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Kolibri compact special, Vorlage, 69 x 35 cm lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,31108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.