Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Interfold Einzelblatt-Toilettenpapier weiß Karton à 40 x 224 Blatt 8960 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Superior Interfold Einzelblatt-Toilettenpapier weiß Karton à 40 x 224 Blatt 8960 Blatt
Superior Interfold Einzelblatt-Toilettenpapier weiß Karton à 40 x 224 Blatt 8960 Blatt
Artikel-Nr.:
     5698-2127408
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     407571
EAN/GTIN:
     8024929475710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Superior Interfold Einzelblatt-Toilettenpapier weiß Karton à 40 x 224 Blatt 8960 Blatt- 2-lagig - Material - Zellstoff Bio-Tech - Umweltsiegel - EU Ecolabel - Blattformat - Breite 11,0 x Länge 21,0 cm ---
Weitere Informationen:
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, toilettenpapier 2lg werra, klopapier, klopapier 2lagig, toilet paper, toilet tissue, Toipa, Topa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Beutel (ab € 0,91425* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,02*
€ 60,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,33*
€ 58,70
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 48,83*
€ 58,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 45,52*
€ 54,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,71*
€ 52,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.