| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2125644 Herst.-Nr.: G457-0001RA EAN/GTIN: 4100660007954 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Bucasan® Sanibond G457 Sanitärreiniger 1 Liter Für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich 1 Liter- hervorragende Reinigungswirkung - hygienisch frischer Strawberry-Duft - löst problemlos Kalk, Schmutz & Seifenreste - besonders geeignet für alle senkrechten Flächen - streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt - Wiederanschmutzung von Kalk wird durch den Treshold-Effekt verringer --- Ideal auf Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahl-, und Aluminiumoberflächen, Wand- und Bodenfliesen. Alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z. B. Fliesen, Waschbecken und WCs. Viskosität ermöglicht sehr gute Haftung an senkrechten Flächen. Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,83* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 5,28* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,28* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|