| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2118996 Herst.-Nr.: 0713329 EAN/GTIN: 4031278933291 |
| | | |
|
| | |
| Tana GRILL express Grill- & Ofengrundreiniger 5 Liter Grundreiniger für Grillgeräte & Öfen 5 Liter- gute Haftung - selbsttätig wirkend - hervorragender Entfetter - entfernt schnell & vollständig Fettverschmutzungen - erzielt optimale Ergebnisse bei verkrusteten & eingebrannten Back- sowie Bratrückständen --- Für manuelle Konvektomatenreinigung, Abzugshauben, Grillgeräte und jegliche Brat- und Backeinrichtungen aus Edelstahl bestens geeignet. GRILL express weist eine gute Haftung bei vertikalen Oberflächen auf. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.+P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |