| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2118833 Herst.-Nr.: 0406153 EAN/GTIN: 4031278961539 |
| | | |
|
| | |
| Tana SANET tasonil Universal-Sanitärreiniger 10 Liter Grund- & Unterhaltsreiniger für säurefeste Oberflächen 10 Liter- materialfreundlich - hohe Reinigungkraft - reinigt sogar auf senkrechten Flächen - hinterlässt einen langanhaltenden Frischeduft - besonders effektiv bei Kalk, Urinstein & Kalkseife --- Alle säurefesten Oberflächen im gesamten Bad- und Sanitärbereich wie Fliesen, verchromte Armaturen, Porzellan, Edelstahl, Steinzeug, Gummiplatten etc. Die viskose Konsistenz von SANET tasonil begünstigt eine effektive und vollständige Entfernung von Verschmutzungen sogar auf senkrechten Flächen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, tana glanzreiniger, Tana Tasonil Ultra Fresh, Tana Sanet Tasonil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 37,04* | € 52,76* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 50,16* | € 74,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 5,016* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|