Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2112822 Herst.-Nr.: 100837937 EAN/GTIN: 7615400165674 |
| | | |
|
| | |
| Clax® Mild Color 33D1 Feinwaschmittel 20 Liter Flüssiges, enzymatisches Feinwaschmittel für alle Textilien 20 Liter- verhindert Vergrauung von Gewebe - besonders geeignet für Bunt- & Feinwäsche - Schmutzpartikel werden in der Waschlauge gebunden - löst hervorragend Verschmutzungen & Flecken aus dem Gewebe - besonders geeignet für die Entfernung von eiweißhaltigen Anschmutzungen --- Clax Mild Color ist ein konzentriertes, flüssiges Feinwaschmittel für den Einsatz in gewerblichen, Krankenhaus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist auch geeignet für automatische Dosiersysteme und kann bei mittlerem bis hartem Wasser sowie Temperaturen zwischen 30 und 60°C eingesetzt werden. Clax Mild Color eignet sich für farbige Wäsche aus Baumwolle und Mischgewebe. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 203,38* | € 253,60* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 201,82* | € 263,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 20 Liter (ab € 10,091* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|