Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clax Mild color 33D1, Enzymatisches Feinwaschmittel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-100837937
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     100837937
EAN/GTIN:
     7615400165674
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Clax Plus color ist ein konzentriertes, flüssiges Feinwaschmittel ohne Aufheller für den Einsatz in gewerblichen, Krankenhaus– und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist auch geeignet für automatische Dosiersysteme und kann bei weichem bis mittelhartem Wasser sowie Temperaturen zwischen 30 und 60°C eingesetzt werden. Clax Plus color eignet sich besonders für empfindliche Textilien und farbige Wäsche aus Baumwolle und Mischgewebe. 20 L Kanister
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H319

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, allergiker waschmittel, Waschmittel, Waschpulver, Buntwäsche, Colorwaschmittel, Wäsche, Textilreinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,24*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 10,237* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 257,46*
€ 306,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 256,95*
€ 305,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 250,96*
€ 298,64
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 250,62*
€ 298,24
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 248,04*
€ 295,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 234,80*
€ 279,41
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 202,24*
€ 240,67
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.