| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2110811 Herst.-Nr.: 1000426934501 EAN/GTIN: 4024009019494 |
| | | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Geräteentkalker PRO 130 Ideal zur Entfernung von Kalkablagerungen geeignet 250 ml- auf Zitronensäurebasis - für Koch- & Heißwassergeräte - parfüm-, farbstoff- & phosphatfrei - hellt matte Metalloberflächen auf (entfernt Oxidbeläge) - entfernt & verhindert Kalkablagerungen sowie Kesselstein --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Geräteentkalker PRO 130 eignet sich besonders zur Entfernung von Kalkablagerungen in/auf Heißwassergeräten, kleinen Boilern, Kaffee- & Teeautomaten, Kochtöpfen, Eierkochern uvm. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,35* | € 5,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,71* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,0134* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|