Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 1 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 1 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 1 Liter
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 1 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2107439
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j403201
EAN/GTIN:
     4031255043845
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 1 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 1 Liter- gebrauchsfertig - mit Schutzformel - schont die Oberfläche - entfernt schnell & mühelos Verschmutzungen - mit ökologisch richtungsweisender Säurekombination --- Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar, wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, kiehl badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 1000ml, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 6,43*
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 6,45*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 4,02*
€ 6,45*
2 Tage
53
4
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 6,81*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,45*
€ 7,68
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.