Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planol Planofresh 1l (12) Sanitärreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Planol Planofresh 1l (12) Sanitärreiniger
Planol Planofresh 1l (12) Sanitärreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2107364
Hersteller:
     Planol
Herst.-Nr.:
     750000900
EAN/GTIN:
     4007962000891
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Planol Planofresh 1l (12) Sanitärreiniger
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, planol sanitärgrundreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 1000ml, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,50* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.