Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planol Planofresh Classic Sanitärreiniger 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Planol Planofresh Classic Sanitärreiniger 1 l Flasche
Planol Planofresh Classic Sanitärreiniger 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2107363
Hersteller:
     Planol
Herst.-Nr.:
     750000902
EAN/GTIN:
     4007962000921
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Planol Planofresh Classic Sanitärreiniger 1 l FlaschePlanol Planofresh Classic ist ein Sanitärreiniger für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Produktvorteile: Sanitärreiniger auf Amidosulfonsäurebasis Produktanwendung: - Planol Planofresh Classic eignet sich für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasserflecken, Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern etc. - der Sanitärreiniger ist geeignet für alle säurebeständigen Materialien
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, planol sanitärgrundreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 1000ml, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,50* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.