Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HydroVital Premium Reinigungsschaum 400 ml Bestens für stark beanspruchte Haut geeignet 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
HydroVital Premium Reinigungsschaum 400 ml Bestens für stark beanspruchte Haut geeignet 400 ml
HydroVital Premium Reinigungsschaum 400 ml Bestens für stark beanspruchte Haut geeignet 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2101606
Hersteller:
     Dr. Deppe
Herst.-Nr.:
     45855
EAN/GTIN:
     4024009022883
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
HydroVital Premium Reinigungsschaum 400 ml Bestens für stark beanspruchte Haut geeignet 400 ml- hautneutrale Schaumemulsion · mit Sheabutter, Aloe vera, Panthenol - zur schonend-sanften, wasserfreien Reinigung & Pflege - ohne PEG, Silikone, Parabene & synthetische Farbstoffe ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, HydroVital Pflegeschaum, Pflegeschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,00603* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,90*
€ 4,64
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.