| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2100148 Herst.-Nr.: 0712485 EAN/GTIN: 4031278924855 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tana GreenCare TAWIP vioclean Fußbodenreiniger 5 Liter Pflegender Fußbodenreiniger für wasserfeste Fußbodenbeläge 5 Liter- kosteneffizient - auf natürlicher Seifenbasis - mit herausragenden Umwelteigenschaften - geprüfte Trittsicherheit nach DIN 18032-2 - effektiv schon in geringen Einsatzkonzentrationen - erzeugt seidenglänzenden, polierbaren Pflegefilm mit Antistatikeffekt --- Hervorragend geeignet zur maschinellen und manuellen Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Fußbodenbeläge in Objekten mit besonderen Anforderungen an gepflegte und trittsichere Böden. Ideal für elastische Beläge, Stein- und Epoxidharzbeläge, sowie geölte, gewachste oder versiegelte Holzböden in z.B. Schulen, Altenheimen, Turnhallen, Verwaltungsgebäuden usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | Cradle to Cradle Certified® Gold | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Bodenwischpflege, Fußbodenreiniger, Fußbodenreinigungsmittel, Laminatreiniger, Parkettreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 15,55* | € 22,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 22,47* | € 32,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 21,34* | € 32,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 20,88* | € 32,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,268* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|