Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Kay Restroom Cleaner Sanitärreiniger (6 x 1 Liter) Zur Reinigung aller harten, nichtporösen Oberflächen geeignet 6 x 1 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB Kay Restroom Cleaner Sanitärreiniger (6 x 1 Liter) Zur Reinigung aller harten, nichtporösen Oberflächen geeignet 6 x 1 Liter
ECOLAB Kay Restroom Cleaner Sanitärreiniger (6 x 1 Liter) Zur Reinigung aller harten, nichtporösen Oberflächen geeignet 6 x 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2097470
Hersteller:
     KAY BVBA
Herst.-Nr.:
     1000638
EAN/GTIN:
     5414480000361
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
ECOLAB Kay Restroom Cleaner Sanitärreiniger (6 x 1 Liter) Zur Reinigung aller harten, nichtporösen Oberflächen geeignet 6 x 1 Liter- beseitigt auch üble Gerüche - geeignet zur Fleckenentfernung & Zwischenreinigung - Schaumsprühkopf verlängert die Einwirkzeit & Effektivität ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Kay, Restroom, Cleaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Flaschen (ab € 11,46* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,02*
€ 121,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,86*
€ 120,02
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 99,84*
€ 118,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 95,18*
€ 113,26
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 94,21*
€ 112,11
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 93,24*
€ 110,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,76*
€ 81,82
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.