Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Weigert neodisher® GRM Grundreiniger 1 kg Pulverförmiger Spezialreiniger zum Einsatz in Spülmaschinen 1 kg


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Dr.Weigert neodisher® GRM Grundreiniger 1 kg Pulverförmiger Spezialreiniger zum Einsatz in Spülmaschinen 1 kg
Dr.Weigert neodisher® GRM Grundreiniger 1 kg Pulverförmiger Spezialreiniger zum Einsatz in Spülmaschinen 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2095575
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     331478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
1 l grundreiniger
Dr.Weigert neodisher® GRM Grundreiniger 1 kg Pulverförmiger Spezialreiniger zum Einsatz in Spülmaschinen 1 kg- einsetzbar bei allen Wasserhärten - entfernt alle Arten von Speiseresten - Rückstände werden aufgequollen, abgelöst & dispergiert --- Zur Grundreinigung von mit Stärke behaftetem Geschirr in Spülmaschinen, zur maschinellen Reinigung von Laborglas in Industrielaboratoren sowie zur Abflussreinigung geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, neodisher grundreiniger, Bestecktauchreiniger, Bürstenreiniger, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, Spülmittel, Tauchreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 11,6225*
€ 16,7825*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 12,34*
€ 18,82*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,82*
€ 22,40
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Flasche
ab 16 Flaschen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Flasche
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.