Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planol Plano Soft Duft-Schonreiniger 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Planol Plano Soft Duft-Schonreiniger 1 l Flasche
Planol Plano Soft Duft-Schonreiniger 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2088954
Hersteller:
     Planol
Herst.-Nr.:
     750000932
EAN/GTIN:
     4007962000815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger 1l
neutralreiniger
Planol Plano Soft Duft-Schonreiniger 1 l FlaschePlanol Plano Soft ist ein Duft-Schonreiniger. Dieser hinterlässt einen lang anhaltenden Duft und strahlende Sauberkeit. Produktvorteile: - der Schonreiniger bringt hygienische Sauberkeit und Frische in die Räume - neutrale Einstellung - der Schonreiniger trocknet bei geringer Trocknungszeit streifenfrei ab - Planol Plano Soft ist sehr ergiebig Produktanwendung: Planol Plano Soft eignet sich ideal für glänzende Oberflächen und wasserfeste Böden sowie lackierte und bemalte Flächen, Fliesen, Natur- und Kunststeine, Eloxal, Emaille, Glas, PVC- und Linoleum- Böden sowie in Bädern und Sanitäranlagen mit säureempfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Planol Plano Soft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,70* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,48*
€ 5,33
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.