Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meiko Vlies Bodentuch orange 50 x 60 cm 210g/qm, orange 50 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meiko Vlies Bodentuch orange 50 x 60 cm 210g/qm, orange 50 x 60 cm
Meiko Vlies Bodentuch orange 50 x 60 cm 210g/qm, orange 50 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2079278
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     188340-004-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Meiko Vlies Bodentuch orange 50 x 60 cm 210g/qm, orange 50 x 60 cmDas Bodentuch aus orangem Vlies von Meiko ist für gründliche Reinigung von Böden bestimmt. Das hochwertige Bodentuch aus Vlies überzeugt durch die extra hohe Feuchtigkeitsaufnahme und sympathische fröhliche Optik. Das Reinigungstuch von Meiko ist für Reinigung von glatten Böden jeder Art konzipiert. Das Bodentuch ist 50 x 60 cm groß, das Gewicht beträgt 210 g pro qm. Die Produktvorteile im Überblick: - langlebiger Stoff mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme - attraktive Farbe Orange - für Reinigung von allen glatten Böden - Komfortmaße Material: 85% Viskose / 15% Polypropylen, Materialstärke 2,8 mm
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 0,73*
€ 1,31*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1,26*
€ 2,11*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.