Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Click Handspülmittel 5 Liter Für die manuelle Reinigung von Töpfen, Behältern & Utensilien 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ECOLAB Click Handspülmittel 5 Liter Für die manuelle Reinigung von Töpfen, Behältern & Utensilien 5 Liter
ECOLAB Click Handspülmittel 5 Liter Für die manuelle Reinigung von Töpfen, Behältern & Utensilien 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2063320
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9007230
EAN/GTIN:
     4028159007240
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
ECOLAB Click Handspülmittel 5 Liter Für die manuelle Reinigung von Töpfen, Behältern & Utensilien 5 Liter- sehr ergiebig - hautfreundlich - materialfreundlich --- Das ECOLAB Click Handspülmittel zeichnet sich durch seine hohe Ergiebigkeit bei guter Reinigungsleistung aus. Mit ihm lassen sich Töpfe, Behälter und Utensilien manuell reinigen. Dafür im Spülbecken eine gebrauchsfertige Lösung mit der Dosierung von 5 - 10 ml/l ´herstellen, das Geschirr gründlich reinigen und mit klarem Wasser abspülen. Das Spülmittel ist zudem haut- und materialfreundlich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 5l, geschirrreiniger, ecolab geschirrreiniger, ECOLAB Click
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 7,61* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 57,31*
€ 68,20
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 55,71*
€ 66,29
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 54,10*
€ 64,38
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.