| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2054651 Herst.-Nr.: 9027630 EAN/GTIN: 4028159027637 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Assert Classic Geschirrspülmittel 10 Liter Konzentriertes Spülmittel für strahlend saubere Oberflächen 10 Liter- vielseitig anwendbar - parfüm- und farbstofffrei - für wasserbeständige Oberflächen - wirksam schon bei geringer Dosierung --- Das ECOLAB Assert Classic ist ein konzentriertes Handspülmittel und ideal geeignet für die manuelle Geschirr- und Topfreinigung und zum Spülen und Reinigen von wasserbeständigen Oberflächen. Die materialverträgliche Formulierung eignet sich für vor Allem für Porzellan, Glas, Keramik, Metall und Kunststoff. Das Handspülmittel ist parfüm- und farbstofffrei und für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet. Das Handspülmittel reinigt und entfettet schon bei geringer Dosierung wirksam Töpfe, Pfannen und Geschirr. Es trocknet glanzklar und kann universell in der Küche eingesetzt werden und sorgt dabei für strahlend saubere Oberflächen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,23* | € 69,19* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 48,62* | € 71,88* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 51,57* | € 72,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,862* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|