| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2049565 Herst.-Nr.: 90183369 EAN/GTIN: 4250224501982 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS WC-Duftspüler ( 22 Stück ) Bindet unangenehme Gerüche & verhindert Urinsteinbildung 22 Stück- umweltgerecht - hochwertige Duftöle - langanhaltender Duft - reinigt durch biologisch abbaubares Tensidsystem - ausgespültes Trennmittel verhindert Kalk- & Urinsteinaufbau --- Für die regelmäßige Hygiene und Frische im WC-Bereich. WC-Duftspüler reinigen und verzögern Urinsteinbildung und sorgen für hygienischen Frischeduft. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | 101 | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 22 | | € 4,99* | ab € 0,68819* | € 1,13046* | | | | Lager 5698 | | | | 22 | | € 4,19* | ab € 0,76455* | € 1,20319* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,75* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück | Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 26,47018* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|