| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2047399 Herst.-Nr.: 0307 EAN/GTIN: 4017698006906 |
| | | |
|
| | |
| Solution SOLUBAC Konzentrat reinigender Geruchskiller 1 l FlascheSolution SOLUBAC Konzentrat ist ein reinigender, mikrobiologischer Geruchsentferner mit angenehmem Duft. Produktvorteile: - Solution SOLUBAC Konzentrat verhindert das Zusetzen von Abflussrohren - der Geruchsentferner sorgt für eine dauerhafte Frische - biologisch aktive Formulierung, die spezifische Bakterienkulturen und biologisch abbaubare Reinigungsstoffe enthält Produktanwendung: - Solution SOLUBAC Konzentrat eignet sich ideal zur Eliminierung von Gerüchen in Toiletten, Abfall- und Müllcontainern, Abflüssen und textilen Belägen - kann auf allen feuchtigkeitsbeständigen Gegenständen wie Ausgüsse, Duschen, Fußböden, Teppiche, Stoffe etc. eingesetzt werden - der Geruchsentferner ist in Abflussrohren, Kanalisationen und Kläranlage einsetzbar - entfernt Rückstände wie Fett, Öl, auf textilen Belägen werden Gerüche eliminiert - auf Fliesen / Toilettenanlagen werden alle verursachenden Geruchsmoleküle nachhaltig zersetzt Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Mülleimerdeo, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, werkstattreiniger solution, Solution SOLUBAC Konzentrat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,96* | € 13,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,91* | € 13,05* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 8,57* | € 13,10* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,63* | € 14,44* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 11,78* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,57* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|