| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2047012 Herst.-Nr.: 1411000 EAN/GTIN: 4000602151946 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Becher Glasflächenreiniger Schaumspray 500 ml DoseDr.Becher Glasflächenreiniger ist ein konzentrierter Reinigungsschaum, welcher auch gut an senkrechten Flächen haftet. Produktvorteile: - wirksame und streifenfreie Reinigung - nachpolieren überflüssig - Dr.Becher Glasflächenreiniger reinigt mühelos und streifenfrei - der konzentrierte Reinigungsschaum haftet gut sogar an senkrechten Flächen - Tenside biologisch abbaubar - frei von Formaldehyd und Chlor Produktanwendung: - Dr.Becher Glasflächenreiniger eignet sich ideal für alle Spiegel-, Glas-, Acryl- und Kunststoffflächen - entfernt Fett- und Fingerabdrücke - den Reinigungsschaum auf die zu reinigenden Flächen sprühen und abwischen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger 500ml, fensterputzmittel, Dr.Becher Glasflächenreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,82* | € 6,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,98* | € 6,62* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,98* | € 6,85* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,74* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00796* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|