Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2038839 Herst.-Nr.: 00270 EAN/GTIN: 4008439002707 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Schnell Multicid Sanitärreiniger 1 Liter Für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich & in Nasszellen 1 Liter- einwirken lassen und mit viel klarem Wasser nachspülen - für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen - Reinigungslösung 1:10 oder pur bei starken Kalkaufbauten aufspritzen - der Sanitärreiniger ist ideal zur Reinigung von Armaturen, Waschbecken, WC- Becken und bei Kalkaufbauten - Dr.Schnell Multicid entfernt mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Kalkseife, Rost, Urinstein sowie Hautfett und Kosmetika --- Dr.Schnell Multicid ist ein hautverträglicher Sanitärreiniger, welcher eine angenehme Raumfrische hinterlässt. Der Sanitärreiniger ist für alle wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen ideal geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,67* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 4,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,04* | € 4,66* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,91* | € 4,68* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,91* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|