Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Floorguard 30 Fußbodenreiniger (2 x 5 Liter) Beseitigt organische Verschmutzungen im Küchenbereich 2 x 5 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB Floorguard 30 Fußbodenreiniger (2 x 5 Liter) Beseitigt organische Verschmutzungen im Küchenbereich 2 x 5 Liter
ECOLAB Floorguard 30 Fußbodenreiniger (2 x 5 Liter) Beseitigt organische Verschmutzungen im Küchenbereich 2 x 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2038702
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9017180
EAN/GTIN:
     4028159017188
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
ECOLAB Floorguard 30 Fußbodenreiniger (2 x 5 Liter) Beseitigt organische Verschmutzungen im Küchenbereich 2 x 5 Liter- schaumarm - hochwirksamer Fußbodenreiniger - einsetzbar in Reinigungsmaschinen & herkömmlichen Bodenwischsysteme --- Der Fußbodenreiniger ECOLAB FLOORGUARD 30 eignet sich insbesondere für die Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Fett oder Eiweiß. Er kann in Reinigungsmaschinen und herkömmlichen Bodenwischsystemen verwendet werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, ecolab allzweckreiniger, ECOLAB Floorguard 30, Fußbodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,70*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Dosen (ab € 178,35* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 508,45*
€ 605,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 503,36*
€ 599,00
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 498,27*
€ 592,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 420,13*
€ 499,95
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 415,85*
€ 494,86
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 411,56*
€ 489,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 381,93*
€ 454,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 356,70*
€ 424,47
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.